- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 取付金具 壁のおすすめ人気ランキング
取付金具 壁のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新798件の「取付金具 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベッドライト」、「カーテンレール 埋込」、「カーテンレール 壁付け」などの商品も取り扱っております。
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質
スチール製
幅(mm)
23
高さ(mm)
32
質量(g)
6
奥行(mm)
12
TKG品番
9-0810-0501
TKG品番(2017)
6-0722-0501
1セット(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
壁付け納まりの際は必ず専用の取付金具セットをご使用ください
上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品
(+)皿タッピンねじ3.5×20
材質
鋼
仕上
クロメート
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質
【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)
7.7
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
70
保護等級
IP23
光源
LED(白色)
色温度
4000K
取付金具
適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
器具:7885
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
60
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
適合
NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K
材質
本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
バリエーション豊富なアルミ枠の壁掛ホワイトボード「VSシリーズ」。VSリーズはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。
プラス独自の水性塗装鋼板は平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させています。
板面はスチールでマグネットが使用できます。
材質(表面)
スチール
材質
板面:水性塗料鋼板、フレーム:アルミ、芯材:段ボール、裏板:カラー鋼板
奥行(mm)
69
関連資料
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
材質
ステンレス(SUS304)
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
仕様
ボルト・バンド取付兼用、灯具角度変更可能(5°・10°・20°・30°)電力柱・ポール(Φ60・Φ76・Φ89)にも取付可能、電力柱・ポールに取付の際は、取付用バンドを別途お買い求めください。壁面取付金具適応機種DWP-39767W・DWP-39768W
材質
ステンレス
寸法(mm)
幅55×高65×出60
質量(kg)
0.14
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
角型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質
アルミニウム合金
仕上
アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ
皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)
対応
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質
亜鉛鋼板
室内建具や造作材などと窓辺をコーディネートできます。組立て済完成品で取付けも簡単です。
用途3種類の納まりに対応。天井埋込み、壁付、天井直付の3種類の納まりで小窓からテラスサイズまで対応できます。
高さ(mm)
127
奥行(mm)
180
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質
スチール(エポキシ粉黛塗装)
質量(kg)
1.1
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック